Eriks
SMC

SMC EW-compactcilinder CDQ2B40TF-10SZ

  • ERIKS:14151283
Image 1
▪ Enkelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
▪ Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40 en 50
▪ Standaardslagbereik (mm):5, 10 en 20
▪ Schroefdraad: M (boring van 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring van 32 tot 100)
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 63,90/ stukexcl. btw

€ 77,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
10 mm