Eriks
SMC

SMC EW-cilinder ISO 6432 CD85N8-25T-B

  • ERIKS:24117464
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)
▪ Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
▪ Bore Size: 8mm
▪ Stroke: 25
▪ Action: T (Spring Extend)
▪ Switch Mounting: B (Band)
Opslaan in lijst

€ 41,04/ stukexcl. btw

€ 49,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Enkelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
8 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.2 tot 10 bar