€ 58,94/ stukexcl. btw
€ 71,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | C85 |
Functie | Enkelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 100 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.8 tot 10 bar |