Eriks
SMC

SMC EW-cilinder ISO 6432 CD85N10-25S-B

  • ERIKS:24117256
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: N (basis geïntegreerd scharnier)
▪ Boringdiameter: Ø10 mm
▪ Slaglengte: 25
▪ Actie: S (veer retour)
▪ Montage schakelaar: B (Band)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
Opslaan in lijst

€ 41,04/ stukexcl. btw

€ 49,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Enkelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.8 tot 10 bar