€ 32,16/ stukexcl. btw
€ 38,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | C85 |
Functie | Enkelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 8 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 2.2 tot 10 bar |