Eriks
SMC

SMC EW-cilinder ISO 6432 C85N25-150T

  • ERIKS:13970930
Image 1
▪ Magnet: None
▪ Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
▪ Bore Size: 25mm
▪ Stroke: 150
▪ Action: T (Spring Extend)
▪ Switch Mounting: None
Opslaan in lijst

€ 68,85/ stukexcl. btw

€ 83,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Enkelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.8 tot 10 bar