Eriks
SMC

SMC EW-cilinder ISO 6432 C85N10-25T

  • ERIKS:24116684
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: N (basis geïntegreerd scharnier)
▪ Boringdiameter: Ø10 mm
▪ Slaglengte: 25
▪ Actie: T (veer uitgaand)
▪ Montage schakelaar: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
Opslaan in lijst

€ 32,39/ stukexcl. btw

€ 39,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Enkelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.8 tot 10 bar