Eriks
SMC

SMC EW-cilinder CUJB6-6S

  • ERIKS:12350407
Image 1
▪ Clean-serie: Zonder clean-serie▪ Magneet: Geen▪ Mounting Direction: B (zijmontage)▪ Boringdiameter: 6▪ Slaglengte: 6 mm▪ Actie: S (enkelwerkend veer retour)▪ Schroefdraad zuigerstanguiteinde: Vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde (zonder schroefdraad voor ø4)▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 28,03/ stukexcl. btw

€ 33,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CUJ
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
6 mm
Poortaansluiting
M 3 mm