Eriks
SMC

SMC EW-cilinder CJPB6-15H4

  • ERIKS:24118838
Image 1
▪ Montage: B (paneelmontageversie)
▪ Boringdiameter: 6 mm
▪ Slaglengte: 15 mm
▪ Rechte slangkoppeling: H4 (voor slang Ø4/Ø2.5)
▪ Schroefdraad zuigerstanguiteinde: Schroefdraad
Opslaan in lijst

€ 17,39/ stukexcl. btw

€ 21,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CJP
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm