€ 19,36/ stukexcl. btw
€ 23,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | CJ1 |
Functie | Enkelwerkend |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 4 mm |
Slaglengte | 5 mm |
Materiaal huis | Messing, vernikkeld |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Werkdruk | van 3 tot 7 bar |