Eriks
SMC

SMC EW-cilinder CJ1B2-5SU4

  • ERIKS:24118721
Image 1
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Boringdiameter: 2,5 mm
▪ Slaglengte: 5 mm
▪ Toepasbare slangen: U4 (polyurethaan
Opslaan in lijst

€ 18,67/ stukexcl. btw

€ 22,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CJ1
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
2.5 mm
Slaglengte
5 mm
Materiaal huis
Messing, vernikkeld
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 3 tot 7 bar