€ 10,38/ stukexcl. btw
€ 12,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Elbow |
Fabrikant ID | KPQL08-00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 11 g |
D | 15.2 mm |
L | 26.3 mm |
M | 21.5 |