Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV3050-33F4CL3

  • ERIKS:14211175
Image 1
▪ Model: 30 (4000 L/min)▪ Drukbereik: 5 (0,005~0,9 MPa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 3 (spanningsversie 0 ~ 10 V DC)▪ Monitoruitgang: 3 (schakelaaruitgang PNP)▪ Schroefdraad: F [G(PF)]▪ Poortgrootte: 4 [1/2 (3000)]▪ Accessoire: C (L-beugel)▪ Kabelconnector: L (rechte hoekversie 3 m)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV3000