▪ Model: 30 (4000 L/min)▪ Drukbereik: 5 (0,005~0,9 MPa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 3 (spanningsversie 0 ~ 10 V DC)▪ Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1~5 V DC)▪ Schroefdraad: F [G(PF)]▪ Poortgrootte: 4 [1/2 (3000)]▪ Accessoire: Geen▪ Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: MPa▪ Opties: Geen