Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV2050-33F2L3

  • ERIKS:12979711
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Drukbereik: 5 (0,005~0,9 MPa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 3 (spanningsversie 0 ~ 10 V DC)▪ Monitoruitgang: 3 (schakelaaruitgang PNP)▪ Schroefdraad: F [G(PF)]▪ Poortgrootte: 2 [1/4 (1000,2000,3000)]▪ Accessoire: Geen▪ Kabelconnector: L (rechte hoekversie 3 m)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 556,91/ stukexcl. btw

€ 673,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV2000