Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV2050-31F3BN3

  • ERIKS:12670498
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Drukbereik: 5 (0,005~0,9 MPa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 3 (spanningsversie 0 ~ 10 V DC)▪ Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1~5 V DC)▪ Schroefdraad: F [G(PF)]▪ Poortgrootte: 3 [3/8 (2000,3000)]▪ Accessoire: B (platte beugel)▪ Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 520,86/ stukexcl. btw

€ 630,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV2000