Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV2050-31F2N3

  • ERIKS:13019846
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Drukbereik: 5 (0,005~0,9 MPa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 3 (spanningsversie 0 ~ 10 V DC)▪ Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1~5 V DC)▪ Schroefdraad: F [G(PF)]▪ Poortgrootte: 2 [1/4 (1000,2000,3000)]▪ Accessoire: Geen▪ Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 517,84/ stukexcl. btw

€ 626,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV2000