Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV2050-312BL3

  • ERIKS:14210847
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Drukbereik: 5 (0,005~0,9 MPa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 3 (spanningsversie 0 ~ 10 V DC)▪ Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1~5 V DC)▪ Schroefdraad: Rc(PT)▪ Poortgrootte: 2 [1/4 (1000,2000,3000)]▪ Accessoire: B (platte beugel)▪ Kabelconnector: L (rechte hoekversie 3 m)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 559,93/ stukexcl. btw

€ 677,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV2000