▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Drukbereik: 5 (0,005~0,9 MPa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 2 (spanningsversie 0~5 V DC)▪ Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1~5 V DC)▪ Schroefdraad: F [G(PF)]▪ Poortgrootte: 2 [1/4 (1000,2000,3000)]▪ Accessoire: B (platte beugel)▪ Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)▪ Opties: Geen