Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV1050-03F2BN

  • ERIKS:14028007
Image 1
▪ Drukbereik: 5 (0,9 Mpa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 0 (stroom 4 tot 20 mA (Sink-type))▪ Monitoruitgang: 3 (schakelaaruitgang/PNP-uitgang)▪ Schroefdraadtype: F (G)▪ Poortgrootte: 2 (1/4)▪ Beugel: B (platte beugel)▪ Kabelconnectortype: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: MPa▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 393,46/ stukexcl. btw

€ 476,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV1000