Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV1030-33F1N3

  • ERIKS:14211352
Image 1
▪ Drukbereik: 3 (0,5 Mpa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 3 (spanning 0 tot 10 V DC)▪ Monitoruitgang: 3 (schakelaaruitgang/PNP-uitgang)▪ Schroefdraadtype: F (G)▪ Poortgrootte: 1 (1/8)▪ Beugel: Zonder beugel▪ Kabelconnectortype: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (bar)▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 389,48/ stukexcl. btw

€ 471,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV1000