Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV1010-04F2N

  • ERIKS:13632238
Image 1
▪ Drukbereik: 1 (0,1 Mpa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 0 (stroom 4 tot 20 mA (Sink-type))▪ Monitoruitgang: 4 (analoge uitgang 4~20 mA)▪ Schroefdraadtype: F (G)▪ Poortgrootte: 2 (1/4)▪ Beugel: Zonder beugel▪ Kabelconnectortype: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: MPa▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 435,46/ stukexcl. btw

€ 526,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV1000