Eriks
SMC

SMC E/P drukregelventiel ITV1010-01F1BN3

  • ERIKS:13584855
Image 1
▪ Drukbereik: 1 (0,1 Mpa)▪ Spanning stroomtoevoer: 0 (24 V DC)▪ Ingangssignaal: 0 (stroom 4 tot 20 mA (Sink-type))▪ Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1 tot 5 V DC)▪ Schroefdraadtype: F (G)▪ Poortgrootte: 1 (1/8)▪ Beugel: B (platte beugel)▪ Kabelconnectortype: N (zonder kabelconnector)▪ Drukweergave-eenheid: 3 (bar)▪ Opties: Geen
Opslaan in lijst

€ 393,46/ stukexcl. btw

€ 476,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ITV
Type
ITV1000