Eriks
SMC

SMC DW-vlakke cilinder MDUB32-50DMZ

  • ERIKS:24128806
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (basis)
▪ Grootte: 32 (. Ø32 zuigeroppervlak)
▪ Poortschroefdraadtype: M-schroefdraad
▪ Slaglengte: 50
▪ Zuigerstangeinde: M (mannelijke schroefdraad)
▪ Naderingsschakelaar: Geen
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 89,90/ stukexcl. btw

€ 108,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MU-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
R1/8 in