Eriks
SMC

SMC DW-vlakke cilinder MDUB25-30DZ

  • ERIKS:12642948
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (basis)
▪ Grootte: 25 (equiv. Ø25 zuigeroppervlak)
▪ Poortschroefdraadtype: M-schroefdraad
▪ Slaglengte: 30
▪ Zuigerstangeinde: Vrouwelijke schroefdraad
▪ Naderingsschakelaar: Geen
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 81,14/ stukexcl. btw

€ 98,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MU-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
R1/8 in