Eriks
SMC

SMC DW-slede MXW20-200

  • ERIKS:24130337
Image 1
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Schroefdraadtype: Bore 8-16
▪ Slaglengte: 200 mm
▪ Optie: Standaad (met urethaan bumper)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 1.216,79/ stukexcl. btw

€ 1.472,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXW
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
R1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar