€ 1.177,91/ stukexcl. btw
€ 1.425,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXW |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Schokdemper |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 175 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Medium | Lucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 7 bar |