€ 354,52/ stukexcl. btw
€ 428,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXS |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 8 mm |
Slaglengte | 30 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Lengte | 72 mm |
Breedte | 24 mm |
Hoogte | 40 mm |