€ 317,24/ stukexcl. btw
€ 383,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXSL |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 6 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 3 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Medium | Lucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 7 bar |