€ 378,26/ stukexcl. btw
€ 457,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXS |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 6 mm |
Slaglengte | 40 mm |
Poortaansluiting | M 3 mm |
Lengte | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 32 mm |