Eriks
SMC

SMC DW-slede MXS25L-50

  • ERIKS:24130187
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: Rc
▪ Slaglengte: 50 mm
▪ Insteller: Zonder afsteller
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Opslaan in lijst

€ 569,96/ stukexcl. btw

€ 689,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
R1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar