Eriks
SMC

SMC DW-slede MXS25-20AS

  • ERIKS:24130178
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: Rc
▪ Slaglengte: 20 mm
▪ Insteller: AS (insteller op uitgaand einde)
▪ Functie: Standaard
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m aansluitdraad [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Opslaan in lijst

€ 505,49/ stukexcl. btw

€ 611,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
R1/8 in