Eriks
SMC

SMC dw-slede MXS20-150R kruisrolgeleiding

  • ERIKS:24130154
Image 1
▪ Pneumatische sledeBoringdiameters: 6, 8, 12, 16, 20 en 25 (mm)Slaglengtes: 5 mm tot 150 mm, afhankelijk van de boringdiameterMet of zonder slaginsteller met of zonder schokOpties: buffer, eindvergrendeling, axiale aansluitingenVerscheidenheid aan schakelaars met een verscheidenheid aan aansluitdraadlengtes
Opslaan in lijst

€ 944,11/ stukexcl. btw

€ 1.142,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC