Eriks
SMC

SMC DW-slede MXS16-30

  • ERIKS:24130123
Image 1
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Poortschroefdraad: Rc
▪ Slaglengte: 30 mm
▪ Insteller: Zonder afsteller
▪ Functie: Standaard
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m aansluitdraad [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Opslaan in lijst

€ 376,43/ stukexcl. btw

€ 455,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Lengte
87 mm
Breedte
40 mm
Hoogte
62 mm