€ 606,58/ stukexcl. btw
€ 733,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXS |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 100 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Lengte | 210 mm |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 62 mm |