Eriks
SMC

SMC dw-slede MXS12L-100BS kruisrolgeleiding

  • ERIKS:24130106
Image 1
▪ Pneumatische slede, symmetrischBoringdiameters: 6, 8, 12, 16, 20 en 25 (mm)Slaglengtes: 5 mm tot 150 mm, afhankelijk van de boringdiameterSlaginsteller kan worden gebruikt om de juiste uitgaande slag of retour of beide te regelenOpties: buffer, axiale aansluitingenVerscheidenheid aan schakelaars met een verscheidenheid aan aansluitdraadlengtes
Opslaan in lijst

€ 696,22/ stukexcl. btw

€ 842,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC