€ 365,47/ stukexcl. btw
€ 442,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXS |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 12 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Lengte | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 50 mm |