Eriks
SMC

SMC DW-slede MXQ6L-20

  • ERIKS:24130046
Image 1
▪ Schroefdraadtype: Rc (PT)
▪ Boringdiameter: 6 mm
▪ Symmetrisch type: L (symmetrisch)
▪ Slaglengte: 20 mm
▪ Insteller: Zonder afsteller
▪ Functie: Standaard
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 446,50/ stukexcl. btw

€ 540,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXQ
Functie
Dubbelwerkend
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar