€ 667,13/ stukexcl. btw
€ 807,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXQ |
Functie | Dubbelwerkend |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | R1/8 in |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Medium | Lucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 7 bar |