Eriks
SMC

SMC DW-slede MXQ12B-75Z

  • ERIKS:14239138
Image 1
▪ Boringdiameter: 12 mm
▪ Bodyoptie: B (Standard)
▪ Slaglengte: 75 mm
▪ Adjuster Option: Z (zonder insteller)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 506,73/ stukexcl. btw

€ 613,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXQ-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
M 5x0.8 mm
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar