Eriks
SMC

SMC DW-slede MXPJ6-10

  • ERIKS:24130020
Image 1
▪ Boringdiameter: Ø6
▪ Slaglengte: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 229,80/ stukexcl. btw

€ 278,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXP
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar