Eriks
SMC

SMC DW-slede MXP16-20

  • ERIKS:24130014
Image 1
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Slaglengte: 20 mm
▪ Insteller: Rubberen stopper
▪ Magneet: Magneet en rail
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 438,68/ stukexcl. btw

€ 530,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXP
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar