Eriks
SMC

SMC DW-slede MXH6-20Z

  • ERIKS:12239071
Image 1
▪ Boringdiameter: 6 mm
▪ Slaglengte: 20 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 231,52/ stukexcl. btw

€ 280,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXH-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5x0.8 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar