€ 269,38/ stukexcl. btw
€ 325,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MXH-Z |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 10 mm |
Slaglengte | 20 mm |
Poortaansluiting | M 5x0.8 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Medium | Lucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0.6 tot 7 bar |