Eriks
SMC

SMC DW-slede MXF8-10

  • ERIKS:24129971
Image 1
▪ Boringdiameter: 8mm
▪ Slaglengte: 10 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Instelbereik: 5mm (Standard)
Opslaan in lijst

€ 317,31/ stukexcl. btw

€ 383,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXF
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
8 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar