Eriks
SMC

SMC DW-slede EMXQ20-75

  • ERIKS:24122643
Image 1
▪ Schroefdraadtype: E [G (PF)]
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Symmetrisch type: Standaard
▪ Slaglengte: 75 mm
▪ Insteller: Zonder afsteller
▪ Functie: Standaard
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 783,06/ stukexcl. btw

€ 947,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXQ
Functie
Dubbelwerkend
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar