Eriks
SMC

SMC DW-slede CDPX2N15-125

  • ERIKS:24117764
Image 1
▪ Cilinder: DP (naderingsschakelaar/plaatmontage)
▪ Model: N (niet-gesmeerd)
▪ Boringdiameter: 15 mm
▪ Poortschroefdraad: Rc (M ø10, ø15)
▪ Slaglengte: 125 mm
▪ Buffer: 2 instelbouten
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 420,94/ stukexcl. btw

€ 509,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CX2
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
15 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
M 5 mm