Eriks
SMC

SMC DW-rondcilinder roestvast staal CDG5EA25SV-100

  • ERIKS:13413771
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: E (integraal scharnier)
▪ Versie: A (niet-gesmeerde luchtbuffer)
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Schroefdraad: Rc (M5 voor luchtbuffer boring van 20 en 25)
▪ Afdichtingsmateriaal: V (FKM)
▪ Slaglengte: 100
▪ Naderingsschakelaar: Geen
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
Opslaan in lijst

€ 129,17/ stukexcl. btw

€ 156,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CG5
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Roestvaststaal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting
FKM
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja