Eriks
SMC

SMC DW-rondcilinder roestvast staal CDG5BN40TFSR-50

  • ERIKS:12404215
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Versie: N (niet-gesmeerde rubberen bumper)
▪ Boringdiameter: 40 mm
▪ Schroefdraad: TF (M5 voor rubberen bumper boring van 20 en 25)
▪ Afdichtingsmateriaal: R (NBR)
▪ Slaglengte: 50
▪ Naderingsschakelaar: Geen
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
Opslaan in lijst

€ 116,79/ stukexcl. btw

€ 141,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CG5
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Roestvaststaal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja