Eriks
SMC

SMC DW-rondcilinder ISO CD75E40-125-B

  • ERIKS:24117177
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwde magneet)
▪ Series: 75 (standaard)
▪ Type cilinderdeksel: E (nokuitvoering dubbel uiteinde)
▪ Boringdiameter: 40 mm
▪ Slaglengte: 125
▪ Buffer: Rubberen bumper, standaard
▪ Zuigerstangbalg: Zonder zuigerstangbalg
▪ Montagebeugel: Geen
▪ Clevis Position: Geen
▪ Accessoire: Geen
▪ Montagetype naderingsschakelaar: B (bandmontage)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Heavy-duty schraapveer: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Standaard
▪ Grote slaglengte: Standaard
Opslaan in lijst

€ 110,05/ stukexcl. btw

€ 133,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C75
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
125 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar